Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique6 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce6 1/2 po.
- Épaisseur de la buse0.80 mm
- Largeur de l’embout1.00 mm
- Poids de l’outil0.0616 lb
- Largeur de l’outil7/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurArgent
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionPinces à épiler croisées en acier inoxydable - Embouts collés
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePlastique
- Type de poignéePlastique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Conseils émoussés.
- Surface de préhension dentelée.
- Poignées lisses
- Pour le soudage de transistors, de diodes métalliques dorées, etc.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.
- La conception croisée offre une force de ressort qui rend ces pinces à épiler parfaites pour souder de petits composants.