Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 5/16 po.
- Longueur totale5 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 5/16 po
- Longueur de pièce unique5 po.
- Largeur d’une seule pièce5 po.
- Épaisseur de la buse3.00 mm
- Largeur de l’embout2.00 mm
- Largeur de l’outil1/2 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurRouge
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionPinces à agripper en plastique-embouts collants-ESD
- Revêtement de finitionPlastique nu
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique nu
- Type de poignéePlastique nu
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielPlastique
- Nombre de pièces1
- Type de pointTrapézoïdal
Aperçu
- Plastique.
- Pointes droites.
- Conseils émoussés.
- Surface de préhension dentelée.
- Poignées dentelées.
- Excellente résistance aux produits chimiques.
- 100 % antimagnétique.
- Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.