Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/16 po.
- Longueur totale4 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique4 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce4 1/2 po.
- Épaisseur de la buse0.60 mm
- Largeur de l’embout0.90 mm
- Poids de l’outil0.0308 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- AntimagnétiqueOui
- Matériau du corpsAcier inoxydable de première qualité
- CouleurArgent
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionPositionnement en acier inoxydable de première qualité Tweezers-45°Angled-SMD
- Revêtement de finitionPoignée nue
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Pliage de la mâchoire45 °
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable de première qualité
- Nombre de pièces1
- Type de pointAngle
- Angle de la buse45 °
Aperçu
- Acier inoxydable de première qualité.
- Pointes inclinées à 30 degrés.
- Conseils de positionnement.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- Pour le travail d’assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salles blanches, les réparations de cartes de circuits imprimés et le retravail dans l’industrie de l’électronique.
- Excellente résistance à la plupart des produits chimiques, sels et acides.
- 80 % antimagnétique.
- Les pinces SMD (dispositif monté en surface) positionnent les composants électroniques à souder directement sur la carte de circuits imprimés.