Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/16 po.
- Longueur totale4 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique4 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce4 3/4 po.
- Épaisseur de la buse0.25 mm
- Largeur de l’embout0.25 mm
- Poids de l’outil0.044 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
Détails
- AntimagnétiqueOui
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurArgent
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionPinces à épiler en acier inoxydable - Pointes à aiguille
- Revêtement de finitionPoignée nue
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Type de pointTrès fin
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Pointes pointues.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.