Motion
92 22 13

KNIPEX
92 22 13

Pinces à épiler en acier inoxydable 5 1/4 po à pointes
N° D’ARTICLE MI10652047
N° MFR92 22 13
Prix47.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 22 13

Pinces à épiler en acier inoxydable 5 1/4 po à pointes
N° D’ARTICLE MI10652047
N° MFR92 22 13
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
Prix47.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/8 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.40 mm
  • Largeur de l’embout
    0.50 mm
  • Poids de l’outil
    0.0462 lb
  • Largeur de l’outil
    7/16 po.

Détails

  • Antimagnétique
    Oui
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Argent
  • Poignées coussinées
    Non
  • Description
    Embouts pointus de pince à épiler en acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Poignée nue
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de point
    Très fin

Aperçu

Description du fabricant
92 22 13 DÉCLENCHEURS DE PRÉCISION
  • Acier inoxydable.
  • Pointes droites.
  • Pointes pointues.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Les pointes pointues offrent une prise précise des composants fins.