Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/16 po.
- Longueur totale4 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique4 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce4 3/4 po.
- Épaisseur de la buse0.25 mm
- Largeur de l’embout0.25 mm
- Poids de l’outil0.0176 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
Détails
- AntimagnétiqueOui
- Matériau du corpsTitane
- CouleurArgent
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionEmbouts pointus en pince à épiler en titane
- Revêtement de finitionPoignée nue
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielTitane
- Nombre de pièces1
- Type de pointPrécision
Aperçu
- Titanium.
- Pointes droites.
- Pointes pointues.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- Particulièrement adapté aux tâches de précision qui nécessitent une résistance à la corrosion, une résistance élevée et un faible poids.
- Antibactérien.
- 100 % antimagnétique.
- Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.