Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale11/16 po.
- Longueur totale6 po.
- Hauteur de pièce unique11/16 po
- Longueur de pièce unique6 po.
- Largeur d’une seule pièce6 po.
- Épaisseur de la buse0.50 mm
- Largeur de l’embout0.50 mm
- Poids de l’outil0.0462 lb
- Largeur de l’outil5/16 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- AntimagnétiqueOui
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurArgent
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionEmbouts pointus de pince à épiler en acier inoxydable
- Revêtement de finitionPoignée nue
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Pliage de la mâchoire25 °
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Type de pointAngle
- Angle de la buse25 °
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes inclinées à 25 degrés.
- Pointes pointues.
- Surface de préhension dentelée.
- Poignées dentelées.
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Les pointes pointues offrent une prise précise des composants fins.