Motion
92 34 37

KNIPEX
92 34 37

Embouts pointus de pince à épiler à prise en acier de 6 po
N° D’ARTICLE MI10652055
N° MFR92 34 37
Prix29.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 34 37

Embouts pointus de pince à épiler à prise en acier de 6 po
N° D’ARTICLE MI10652055
N° MFR92 34 37
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
Prix29.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    6 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    6 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.80 mm
  • Largeur de l’embout
    2.00 mm
  • Poids de l’outil
    0.0462 lb
  • Largeur de l’outil
    5/16 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Antimagnétique
    Oui
  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Poignées coussinées
    Non
  • Description
    Embouts pointus en pince à épiler à prise en acier
  • Revêtement de finition
    Poignée nue
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Pliage de la mâchoire
    25 °
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de point
    Angle
  • Angle de la buse
    25 °

Aperçu

Description du fabricant
92 34 37 DÉCLENCHEURS DE PRÉCISION
  • Acier.
  • Pointes inclinées à 25 degrés.
  • Pointes pointues.
  • Surface de préhension dentelée.
  • Poignées dentelées.
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
  • Finition peinte en noir.
  • Magnétique.
  • Les pointes pointues offrent une prise précise des composants fins.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif