Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale3/8 po.
- Longueur totale4 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique3/8 po
- Longueur de pièce unique4 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce4 5/8 po.
- Épaisseur de la buse0.30 mm
- Largeur de l’embout2.00 mm
- Poids de l’outil0.0352 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
Détails
- AntimagnétiqueOui
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurArgent
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionPinces à épiler en acier inoxydable - Embouts collants
- Revêtement de finitionPoignée nue
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Type de pointDroit
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Conseils émoussés.
- Surface de prise lisse.
- Poignées lisses
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.