Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale5 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique5 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce5 3/4 po.
- Épaisseur de la buse1.30 mm
- Largeur de l’embout2.70 mm
- Poids de l’outil0.0528 lb
- Largeur de l’outil7/16 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurArgent
- Poignées coussinéesNon
- DescriptionPinces à épiler en acier inoxydable - Embouts collants
- Revêtement de finitionPoignée nue
- Couleur de la poignéeArgent
- Matériau de la poignéePoignée nue
- Type de poignéePoignée nue
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Type de pointRonde
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Conseils émoussés.
- Surface de préhension dentelée.
- Poignées dentelées.
- À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.