Motion
92 84 18

KNIPEX
92 84 18

Pinces à épiler en acier inoxydable de 5 po, embouts collants
N° D’ARTICLE MI10652062
N° MFR92 84 18
Prix29.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 84 18

Pinces à épiler en acier inoxydable de 5 po, embouts collants
N° D’ARTICLE MI10652062
N° MFR92 84 18
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
Prix29.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    11/16 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    11/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.50 mm
  • Largeur de l’embout
    1.00 mm
  • Poids de l’outil
    0.0374 lb
  • Largeur de l’outil
    7/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Argent
  • Poignées coussinées
    Non
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable - Embouts collants
  • Revêtement de finition
    Poignée nue
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Matériau de la poignée
    Poignée nue
  • Type de poignée
    Poignée nue
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de point
    Rectangle

Aperçu

Description du fabricant
92 84 18 DÉCLENCHEURS DE PRÉCISION
  • Acier inoxydable.
  • Pointes droites.
  • Conseils émoussés.
  • Surface de préhension dentelée.
  • Poignées lisses
  • À utiliser dans l’industrie de l’électronique, de l’horlogerie et des bijoux.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif