Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale4 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique4 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce4 3/4 po.
- Épaisseur de la buse2.50 mm
- Largeur de l’embout4.00 mm
- Poids de l’outil0.033 lb
- Largeur de l’outil3/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurBleu/Gris
- Poignées coussinéesPoignées coussinées incluses
- DescriptionPinces de positionnement en acier inoxydable-ESD
- Sécuritaire EsdSans danger pour les décharges électrostatiques
- Revêtement de finitionRevêtement antistatique
- Matériau de la poignéeRevêtement antistatique
- Type de poignéeRevêtement antistatique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de pièces1
- Type de pointPrécision
Aperçu
- Acier inoxydable.
- Pointes droites.
- Conseils de positionnement.
- Surface de prise lisse.
- Poignées dentelées.
- À utiliser dans les industries de l’électronique et de l’ingénierie de précision.
- Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
- 80 % antimagnétique.
- Surface enduite de résine époxy noire testée ESD.
- Pour la technologie à trous traversants (THT) et la technologie à trous épinglés (PIH).