Motion
92 38 75 ESD

KNIPEX
92 38 75 ESD

Pinces à épiler en acier inoxydable de 4 3/4 po, pointes à aiguille, DES
N° D’ARTICLE MI10652069
N° MFR92 38 75 ESD
Prix51.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 38 75 ESD

Pinces à épiler en acier inoxydable de 4 3/4 po, pointes à aiguille, DES
N° D’ARTICLE MI10652069
N° MFR92 38 75 ESD
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
Prix51.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    3/8 po.
  • Longueur totale
    4 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 5/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 5/8 po.
  • Épaisseur de la buse
    0.25 mm
  • Largeur de l’embout
    0.30 mm
  • Poids de l’outil
    0.033 lb
  • Largeur de l’outil
    3/8 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Antimagnétique
    Oui
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Poignées coussinées
    Poignées coussinées incluses
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable-Pointes-aiguilles-ESD
  • Sécuritaire Esd
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Revêtement de finition
    Revêtement antistatique
  • Matériau de la poignée
    Revêtement antistatique
  • Type de poignée
    Revêtement antistatique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Pliage de la mâchoire
    35 °
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de point
    En forme de faucille
  • Angle de la buse
    35 °

Aperçu

Description du fabricant
PINCES DE PRÉCISION 92 38 75 ESD ESD
  • Acier inoxydable.
  • Pointes inclinées à 35 degrés.
  • Pointes pointues.
  • Surface de prise lisse.
  • Poignées lisses
  • À utiliser dans les industries de l’électronique et de l’ingénierie de précision.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Surface enduite de résine époxy noire testée ESD.
  • Les pointes pointues offrent une prise extrafine sur les très petits composants et fils.