Motion
92 78 77 ESD

KNIPEX
92 78 77 ESD

Pinces à épiler en acier inoxydable 5 3/4 po à bouts émoussés - DES
N° D’ARTICLE MI10652071
N° MFR92 78 77 ESD
Prix44.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
92 78 77 ESD

Pinces à épiler en acier inoxydable 5 3/4 po à bouts émoussés - DES
N° D’ARTICLE MI10652071
N° MFR92 78 77 ESD
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
Prix44.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    11/16 po.
  • Longueur totale
    5 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    11/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 3/4 po.
  • Épaisseur de la buse
    1.30 mm
  • Largeur de l’embout
    2.70 mm
  • Poids de l’outil
    0.0528 lb
  • Largeur de l’outil
    7/16 po.

Détails

  • Antimagnétique
    Oui
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Noir
  • Poignées coussinées
    Poignées coussinées incluses
  • Description
    Pinces à épiler en acier inoxydable à bouts émoussés - ESD
  • Sécuritaire Esd
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Revêtement de finition
    Revêtement antistatique
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Matériau de la poignée
    Revêtement antistatique
  • Type de poignée
    Revêtement antistatique
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de point
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
PINCES DE PRÉCISION 92 78 77 ESD ESD
  • Acier inoxydable.
  • Pointes droites.
  • Conseils émoussés.
  • Surface de préhension dentelée.
  • Poignées dentelées.
  • À utiliser dans les industries de l’électronique et de l’ingénierie de précision.
  • Très bonne résistance à la corrosion de nombreux matériaux corrosifs.
  • 80 % antimagnétique.
  • Surface enduite de résine époxy noire testée ESD.
  • Les pointes émoussées offrent une prise ferme, mais n’endommageront pas les composants environnants.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon