Motion
9R 471 904 3

KNIPEX
9R 471 904 3

Extracteur de vis, jeu de 5 pièces à double tranchant (taille 1-5 po, tube en plastique)
N° D’ARTICLE MI10652080
N° MFR9R 471 904 3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9R 471 904 3

Extracteur de vis, jeu de 5 pièces à double tranchant (taille 1-5 po, tube en plastique)
N° D’ARTICLE MI10652080
N° MFR9R 471 904 3
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Description
    Extracteur de vis, jeu de 5 pièces à double tranchant (taille 1-5 po, tube en plastique)
  • Comprend
    9R 471 002, 9R 471 003, 9R 471 004, 9R 471 005, 9R 471 001
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012144
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de pièces
    5

Aperçu

Description du fabricant
9R EXTRACTEUR À VIS 471 904 3
  • Comprend 1 extracteur de vis à double tranchant de taille 1 (9R 471 001 3), extracteur de vis à double tranchant de taille 2 (9R 471 002 3), extracteur de vis à double tranchant de taille 3 (9R 471 003 3), extracteur de vis à double tranchant de taille 4 (9R 471 004 3), extracteur de vis à double tranchant de taille 5 (9R 471 005 3).
  • Pour un retrait sans dommage des vis et boulons cassés – Économisez sur les composants coûteux.
  • Percer un trou dans la fixation avec une mèche de taille appropriée.
  • Enfoncer l'extracteur dans le trou et desserrer la fixation.
  • La durée de vie dépend du matériau de fixation – sur certaines fixations, elle ne peut pas dépasser une utilisation.
  • Pour les filets de droite ou de gauche.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif