Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale13/16 po.
- Longueur totale3 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique13/16 po
- Longueur de pièce unique3 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce3 1/2 po.
- Poids de l’outil0.225 lb
- Largeur de l’outil7/8 po.
Détails
- Matériau du corpsAcier au chrome vanadium
- CouleurNoir
- DescriptionExtracteur de vis à double tranchant taille 5
- Couleur de la poignéeNoir
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221019846
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de pièces1