Motion
9K  00 80 117 É.-U.

KNIPEX
9K 00 80 117 US

Jeu de pinces - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI10652217
N° MFR9K 00 80 117 US
Prix220.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9K 00 80 117 US

Jeu de pinces - matériau SET, 3 pièces
N° D’ARTICLE MI10652217
N° MFR9K 00 80 117 US
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
Prix220.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    74 01 250, 86 03 250, 87 01 250
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    2.955 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces 3 pièces
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique, plastique antidérapant
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique, plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 clé Cobra de 10 po (87 01 250), 10 po (86 03 250), 10 po (74 01 250).
  • Comprend
    74 01 250, 86 03 250, 87 01 250
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021344
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    3
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces
  • Type
    Ensemble de pinces
  • CUP_NON
    843221021344

Aperçu

Description du fabricant
9K 00 80 117 US 3 PC JEU DE PINCES 10" (87
  • Comprend 1 clé Cobra de 10 po (87 01 250), 10 po (86 03 250), 10 po (74 01 250).
  • Comprend la clé à pince de 10 po (86 03 250).
  • Comprend la pince coupante diagonale à grand effet de levier de 10 po (74 01 250).
  • Poignées enduites de plastique.
  • Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.
  • Fabriqué en Allemagne.
  • Excellent ensemble de pinces tout usage pour les professionnels ou les amateurs de bricolage.
  • Jeu de 10 pouces.
  • 3 Pince populaire de KNIPEX.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif