Motion
95 39 720

KNIPEX
95 39 720

Lames de rechange 7 1/4", amovibles 95 32 060
N° D’ARTICLE MI10652333
N° MFR95 39 720
Prix381.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 39 720

Lames de rechange 7 1/4", amovibles 95 32 060
N° D’ARTICLE MI10652333
N° MFR95 39 720
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
Prix381.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5/16 po.
  • Longueur
    7 1/8 po.
  • Profondeur globale
    5/16 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    1.31 lb
  • Hauteur de pièce unique
    5/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.75 po.
  • Poids de l’outil
    1.285 lb
  • Largeur de l’outil
    4 13/16 po.
  • Poids
    1.285
  • Largeur
    4 13/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil de haute qualité de qualité spéciale, durci à l’huile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Capacité de coupe
    2 3/64 po.
  • Description
    Lames de rechange, amovibles 95 32 060
  • À utiliser avec
    95 32 060
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.30.0000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015237
  • Matériel
    Acier à outil de haute qualité de qualité spéciale, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015237

Aperçu

Description du fabricant
95 39 720 LAMES DE RECHANGE, AMOVIBLES 95 32
  • Lames de rechange amovibles pour 95 32 060.
  • La lame est faite d’acier à outil de haute qualité, durci à l’huile.