Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatiblejusqu’à 8 AWG
- Profondeur globale5/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique5/8 po
- Longueur de pièce unique6 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 3/8 po.
- Poids de l’outil0.315 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à dénuder les extrémités
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221003845
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage13/64 po (5.0 mm)
- CUP_NON843221003845
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour les conducteurs simples, multibrins et fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc d’un diamètre maximal de 13/64 po (5.0 mm).
- Réglage facile du diamètre requis du fil plein ou toronné avec vis moletée et contre-écrou.
- Convient aux fils jusqu’à 8 AWG.
- Acier à outils spécial, forgé et durci à l’huile.