Motion
C04550390750M

AS RAYMOND
C04550390750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.7500 in Length, 0.0390 in Wire Size, 16.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI10654461
N° MFRC04550390750M
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C04550390750M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.4550 in OD, 0.7500 in Length, 0.0390 in Wire Size, 16.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI10654461
N° MFRC04550390750M
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    0.4550 po
  • Poids
    0.00332 lb
  • Taille du fil
    0.0390 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C04550390750M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0455-039-0750-M COMP. PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif