Motion
VINTNER RESERVE CB 250 GRIS 3X100 PI

CONTINENTAL
VINTNER RESERVE CB 250 GRAY 3X100'

VINTNER RESERVE CB 250 GRIS 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI10656458
N° MFRVINTNER RESERVE CB 250 GRAY 3X100'
Prix60.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
VINTNER RESERVE CB 250 GRAY 3X100'

VINTNER RESERVE CB 250 GRIS 3X100 PI
N° D’ARTICLE MI10656458
N° MFRVINTNER RESERVE CB 250 GRAY 3X100'

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.53 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Aliments et boissons
  • Température maximale
    220 °F
  • Température minimale
    -30 °F
  • Plage de température
    -30°F à 220 °F

Aperçu

Description du fabricant
VINTNER RESERVE CB 250 GRIS 3X100 PI