Spécifications
Dimensions
- Poids de l’outil925 lb
Détails
- Séchoir à air inclusNon
- Matériau du compresseurAcier
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance5 hp
- Numéro CUP du fabricant678384029728
- Débit d’air maximal16 pcm
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre d’étapes1
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir80 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- CUP_NON678384029728
- Tension460 V
Aperçu
- La gamme de petits compresseurs à vis rotatifs fiables d'Ingersoll Rand est plus que des systèmes d'air intégrés, ce sont des solutions d'air complètes
- Disponible en tailles de 4-37 kW (5-50 hp)
- Conçu pour maximiser les principaux moteurs de rentabilité dans l’entreprise d’aujourd’hui
- Offrez une fiabilité ultime pour maximiser votre productivité
- Extrêmement écoénergétique, offrant des économies d’énergie mesurables
- Souplesse opérationnelle maximale pour répondre aux besoins de votre site individuel
- Options de vitesse fixe et de vitesse variable disponibles
- Fonctionnement silencieux avec des niveaux sonores aussi bas que 65 dB(A)
- Fonctionnement très efficace offrant jusqu’à 35 % d’économies d’énergie
- Le système d’air total en option fournit de l’air filtré et séché de haute qualité dans un seul ensemble intégré
- Consommation d’énergie la plus faible au démarrage, pleine charge et conditions de charge partielle
- Fiabilité inhérente grâce à l’élimination des pièces d’usure et à la simplicité de conception