Spécifications
Dimensions
- Poids de l’outil925 lb
Détails
- Pression d’air125 psig
- Matériau du compresseurAcier
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance15 hp
- Numéro CUP du fabricant678384034678
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre d’étapes1
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir80 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- CUP_NON678384034678
- Tension230 V
Aperçu
- La performance de pointe offre plus d’air pour moins de puissance, économisant des milliers de dollars par année en énergie
- Des commandes intelligentes et écoénergétiques signifient que la meilleure performance de l’industrie offre plus d’air pour moins de puissance, économisant des milliers de dollars par année en énergie
- Programmes de garantie de cinq et sept ans disponibles
- Fonctionnement silencieux permettant une installation plus proche du point d’utilisation, réduisant les coûts et assurant un environnement de travail meilleur et plus sûr
- Une pression étroitement maintenue pour réduire la pression de refoulement et éviter les bandes de pression excessive augmente la durée de vie de l’outil et de l’équipement en aval
- Intégration intelligente avec 70 % moins de connexions, éliminant les fuites et les chutes de pression, maximisant ainsi la fiabilité
- Une petite empreinte permet de libérer de l’espace précieux au sol et de réduire les coûts d’installation