Motion
18003533
Compresseur d’air rotatif à vis - fixe, capacité du réservoir de 80 gal, 15 hp, 150 psig, 230 V
N° D’ARTICLE MI10657560
N° MFR18003533
Prix22,223.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur d’air rotatif à vis - fixe, capacité du réservoir de 80 gal, 15 hp, 150 psig, 230 V
N° D’ARTICLE MI10657560
N° MFR18003533
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
Prix22,223.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    925 lb

Détails

  • Pression d’air
    150 psig
  • Matériau du compresseur
    Acier
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    15 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    678384035415
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre d’étapes
    1
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • CUP_NON
    678384035415
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
COMPRESSEUR D'AIR UP6-15C-150 15HP 120-GAL
  • La performance de pointe offre plus d’air pour moins de puissance, économisant des milliers de dollars par année en énergie
  • Des commandes intelligentes et écoénergétiques signifient que la meilleure performance de l’industrie offre plus d’air pour moins de puissance, économisant des milliers de dollars par année en énergie
  • Programmes de garantie de cinq et sept ans disponibles
  • Fonctionnement silencieux permettant une installation plus proche du point d’utilisation, réduisant les coûts et assurant un environnement de travail meilleur et plus sûr
  • Une pression étroitement maintenue pour réduire la pression de refoulement et éviter les bandes de pression excessive augmente la durée de vie de l’outil et de l’équipement en aval
  • Intégration intelligente avec 70 % moins de connexions, éliminant les fuites et les chutes de pression, maximisant ainsi la fiabilité
  • Une petite empreinte permet de libérer de l’espace précieux au sol et de réduire les coûts d’installation