Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale60.7
- Longueur totale74.7
- Largeur totale29
- Poids de l’outil470 lb
Détails
- Matériau du compresseurAcier
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance5 hp
- Numéro CUP du fabricant678384040938
- Débit d’air maximal26.3 pcm
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre d’étapes1
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir120 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- CUP_NON678384040938
- Tension575 V
Aperçu
- Fonctionnement efficace : La glacière à haute efficacité avancée avec ensemble d’échappement monté sur le toit permet une conduite facile
- Facile à utiliser : diagnostics simples, démarrage/arrêt automatique et conception spacieuse pour maximiser la facilité d’entretien rendent la série UP6 facile à utiliser
- Environnement de travail plus sécuritaire : Son fonctionnement silencieux permet une installation plus près du point d’utilisation, réduisant les coûts et assurant un environnement de travail meilleur et plus sûr
- Fiabilité améliorée : Moins de connexions et l’intégration intelligente élimine les fuites et les chutes de pression, maximisant la fiabilité
- Prolonger la durée de vie de l’équipement : La pression de refoulement étroitement maintenue évite les bandes de pression excessives, augmentant ainsi la durée de vie de l’outil et de l’équipement en aval
- MTO