Motion
18004176
Compresseur rotatif à vis – fixe, monophasé, 230, 80 gal, 5, séchoir à air inclus
N° D’ARTICLE MI10657562
N° MFR18004176
Prix21,403.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur rotatif à vis – fixe, monophasé, 230, 80 gal, 5, séchoir à air inclus
N° D’ARTICLE MI10657562
N° MFR18004176
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
Prix21,403.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    41 po
  • Taille de la sortie
    3/4 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Poids de l’outil
    1000 lb

Détails

  • Séchoir à air inclus
    Inclus
  • Matériau du compresseur
    Acier
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    5
  • Numéro CUP du fabricant
    663023116297
  • Débit d’air maximal
    12.9 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Nombre de phases de moteur
    1
  • Nombre d’étapes
    1
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • CUP_NON
    663023116297
  • Tension
    230

Aperçu

Description du fabricant
UP6-5TAS-150 COMP 575-3-60 AIR 120-GAL
  • Fonctionnement efficace : La glacière à haute efficacité avancée avec ensemble d’échappement monté sur le toit permet une conduite facile
  • Facile à utiliser : diagnostics simples, démarrage/arrêt automatique et conception spacieuse pour maximiser la facilité d’entretien rendent la série UP6 facile à utiliser
  • Environnement de travail plus sécuritaire : Son fonctionnement silencieux permet une installation plus près du point d’utilisation, réduisant les coûts et assurant un environnement de travail meilleur et plus sûr
  • Prolonger la durée de vie de l’équipement : La pression de refoulement étroitement maintenue évite les bandes de pression excessives, augmentant ainsi la durée de vie de l’outil et de l’équipement en aval
  • Empreinte compacte : Le faible encombrement libère de l’espace précieux au sol et réduit les coûts d’installation
  • MTO