Spécifications
Dimensions
- Poids de l’outil470 lb
Détails
- Matériau du compresseurAcier
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Puissance7.5 hp
- Numéro CUP du fabricant678384043175
- Débit d’air maximal26.3 pcm
- Pression de fonctionnement maximale125 psi
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre d’étapes1
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir120 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirhorizontal
- CUP_NON678384043175
- Tension575 V
Aperçu
- Fonctionnement efficace : La glacière à haute efficacité avancée avec ensemble d’échappement monté sur le toit permet une conduite facile
- Facile à utiliser : diagnostics simples, démarrage/arrêt automatique et conception spacieuse pour maximiser la facilité d’entretien rendent la série UP6 facile à utiliser
- Environnement de travail plus sécuritaire : Son fonctionnement silencieux permet une installation plus près du point d’utilisation, réduisant les coûts et assurant un environnement de travail meilleur et plus sûr
- Prolonger la durée de vie de l’équipement : La pression de refoulement étroitement maintenue évite les bandes de pression excessives, augmentant ainsi la durée de vie de l’outil et de l’équipement en aval
- Empreinte compacte : Le faible encombrement libère de l’espace précieux au sol et réduit les coûts d’installation
- MTO