Motion
18004549
Compresseur rotatif à vis – fixe, phase 3 , 230, 80 gal, 10, séchoir à air inclus
N° D’ARTICLE MI10657566
N° MFR18004549
Prix26,592.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur rotatif à vis – fixe, phase 3 , 230, 80 gal, 10, séchoir à air inclus
N° D’ARTICLE MI10657566
N° MFR18004549
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
Prix26,592.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    41 po
  • Taille de la sortie
    3/4 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Largeur totale
    29 po
  • Poids de l’outil
    1000 lb

Détails

  • Séchoir à air inclus
    Inclus
  • Matériau du compresseur
    Acier
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    678384045070
  • Pression de fonctionnement maximale
    140 psi
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre d’étapes
    1
  • Type de sortie
    NPT
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • CUP_NON
    678384045070
  • Tension
    230

Aperçu

Description du fabricant
UP6-10TAS-150 10HP 575-3-60 120-GAL