Spécifications
Dimensions
- Longueur20 po
- Taille de la sortie1/2 po
- Hauteur totale69 po
- Largeur totale23 po
- Poids de l’outil430 lb
Détails
- Pression d’air175 psi
- ECCNEAR99
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Code d’harmonisation8414801615
- Puissance5 hp
- Numéro CUP du fabricant678384649551
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre d’étapes2
- Nombre de réservoirs1
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir60 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirVertical
- CUP_NON678384649551
- Tension575 V