Motion
18003376
Compresseur d’air rotatif à vis - stationnaire, phase 3 , 230 V, 80 gal, 10 hp
N° D’ARTICLE MI10657573
N° MFR18003376
Prix19,282.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compresseur d’air rotatif à vis - stationnaire, phase 3 , 230 V, 80 gal, 10 hp
N° D’ARTICLE MI10657573
N° MFR18003376
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
Prix19,282.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    32.3
  • Poids de l’outil
    925 lb

Détails

  • Matériau du compresseur
    Acier
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Puissance
    10 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    678384033763
  • Débit d’air maximal
    32.3 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre d’étapes
    1
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Capacité du réservoir
    80 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    horizontal
  • CUP_NON
    678384033763
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
UP6-10-150 10HP COMPRESSEUR D'AIR DE 80-GAL
  • Fonctionnement efficace : La glacière à haute efficacité avancée avec ensemble d’échappement monté sur le toit permet une conduite facile
  • Facile à utiliser : diagnostics simples, démarrage/arrêt automatique et conception spacieuse pour maximiser la facilité d’entretien rendent la série UP6 facile à utiliser
  • Environnement de travail plus sécuritaire : Son fonctionnement silencieux permet une installation plus près du point d’utilisation, réduisant les coûts et assurant un environnement de travail meilleur et plus sûr
  • Prolonger la durée de vie de l’équipement : La pression de refoulement étroitement maintenue évite les bandes de pression excessives, augmentant ainsi la durée de vie de l’outil et de l’équipement en aval
  • Empreinte compacte : Le faible encombrement libère de l’espace précieux au sol et réduit les coûts d’installation
  • MTO