Spécifications
Dimensions
- Longueur51 po
- Taille de la sortie3/4 po
- Hauteur totale83 po
- Largeur totale46 po
- Poids de l’outil900 lb
Détails
- Pression d’air175 psi
- ECCNEAR99
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Code d’harmonisation8414801615
- Puissance10 hp
- Numéro CUP du fabricant678384657884
- Nombre de phases de moteur3
- Nombre d’étapes2
- Nombre de réservoirs1
- Type de sortieNPT
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir120 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirVertical
- CUP_NON678384657884
- Tension460 V