Motion
2545K10-VP 230/3/60

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2545K10-VP 230/3/60

Compresseur 45465879 - fixe, capacité du réservoir 120 gal, vertical, 10 hp, 230 V
N° D’ARTICLE MI10657575
N° MFR2545K10-VP 230/3/60
Prix10,620.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2545K10-VP 230/3/60

Compresseur 45465879 - fixe, capacité du réservoir 120 gal, vertical, 10 hp, 230 V
N° D’ARTICLE MI10657575
N° MFR2545K10-VP 230/3/60
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
Prix10,620.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    900 lb

Détails

  • ECCN
    EAR99
  • Moteur électrique ou moteur à essence
    Moteur électrique
  • Code d’harmonisation
    8414801615
  • Puissance
    10 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    678384658799
  • Pression maximale
    175 psi
  • Nombre de phases de moteur
    3
  • Nombre d’étapes
    2
  • Nombre de réservoirs
    1
  • Portable ou fixe
    Stationnaire
  • Capacité du réservoir
    120 gal (É.-U.)
  • Configuration du réservoir
    Vertical
  • CUP_NON
    678384658799
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
2545K10-VP 575V/3PHASE 10HP VALEUR PLUS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif