Spécifications
Dimensions
- Longueur38 po
- Hauteur totale70 po
- Largeur totale24 po
- Poids de l’outil630 lb
Détails
- ECCNEAR99
- Moteur électrique ou moteur à essenceMoteur électrique
- Code d’harmonisation8414801615
- Puissance5 hp
- Numéro CUP du fabricant678384652674
- Pression maximale175 psi
- Nombre de phases de moteur1
- Nombre d’étapes2
- Nombre de réservoirs1
- Portable ou fixeStationnaire
- Capacité du réservoir80 gal (É.-U.)
- Configuration du réservoirVertical
- CUP_NON678384652674
- Tension460 V