Motion
K35X45X20-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K35X45X20-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10659250
N° MFRK35X45X20-A/0-7
Prix54.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K35X45X20-A/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 45 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10659250
N° MFRK35X45X20-A/0-7
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
Prix54.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.959 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’assemblage de cage à rouleaux à aiguilles K35X45X20-A/0-7 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 1.959 oz, ce qui le rend adapté aux systèmes à charge plus lourde.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K35X45X20-A/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    12300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K35X45X20-A ROULEMENT À AIGUILLES