Spécifications
Détails
- Classe ANSIANSI/ISEA Type R Classe 3
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant845811050222
- MatérielCoton ignifuge enduit de PU
- CUP_NON845811050222
Aperçu
- Coutures soudées imperméables avec points de contrainte renforcés pour une durabilité accrue
- Motif chauve-souris créant une liberté de mouvement
- Col profilé avec capuchon dissimulé
- Fermetures à glissière et à boutons-pression recouvertes
- Fermetures à patte ajustables à boucles et à crochets FR
- Système d’aération arrière avec maille ignifuge pour une meilleure circulation de l’air
- Accès à l’ouverture de l’anneau en D couvert
- Deux poches avant renforcées avec fermeture à boucles et à crochets FR
- 2" silver reflective trim
- Poignets ajustables
- Rabat-tempête avant
- Le polyuréthane ignifuge est durable et flexible qui ne deviendra pas cassant avec le vieillissement