Spécifications
Dimensions
- TailleXL
Détails
- Cote anti-arcs8 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811024148
- Matériel4.4 oz Mélange DRIFIRE®
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON845811024148
Aperçu
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- La protection CAT 2 la plus légère disponible!
- Évacue et sèche 2-3X plus rapidement
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Technologie de contrôle des odeurs
- Identifier rapidement la conformité avec l’étiquetage extérieur
- Résistance et durabilité supérieures des couleurs
- Conception de poche 6