Spécifications
Détails
- CouleurVert
- Numéro CUP du fabricant845811056910
- Matériel8.6 oz Mélange OPF
- Type de produitManchons de protection
- CUP_NON845811056910
Aperçu
- Excellent confort et protection durable
- Résistance exceptionnelle à la traction et aux déchirures
- Le tissu FR ne fondra pas, ne coulera pas et ne s’enflammera pas
- Trou pour les pouces pour une meilleure couverture de la paume et du dos de la main
- Haute résistance aux piqûres
- Évacue l’humidité et sèche rapidement
- Une respirabilité et un taux de séchage inégalés
- Available in 20" or 23" lengths
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Élastique à une extrémité pour plus de confort