Spécifications
Dimensions
- Taille12 po
Détails
- CouleurCuir
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811023103
- MatérielCuir
- CUP_NON845811023103
Aperçu
- Des gants de protection en cuir doivent être utilisés chaque fois que des gants de protection contre la tension en caoutchouc sont utilisés
- Les gants de tension en caoutchouc de classe 00 et de classe 0 doivent être portés avec des gants de protection en cuir de 10 po (vendus séparément)
- Les gants de protection en cuir n’ont pas besoin d’être marqués d’une date
- Arc électrique