Spécifications
Dimensions
- Taille3X
Détails
- CouleurGris
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811073245
- Matériel6.5 oz PRIME DRIFIRE®
- CUP_NON845811073245
Aperçu
- Tissu extensible dans toutes les directions pour un confort maximal
- Technologie de gestion de l’humidité pour vous garder au sec
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Coutures plates décalées pour un confort sans frottement
- Conception et coupe athlétiques
- Technologie de contrôle des odeurs
- Col chemisier sans étiquette
- FPS 50+, le tissu bloque jusqu’à 99.5 % des rayons UV