Spécifications
Dimensions
- TailleXL
Détails
- CouleurBleu marine
- Spécifications de conformitéNFPA 70E, ASTM F1506
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811073061
- Matériel5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
- CUP_NON845811073061
Aperçu
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
- Garde l’utilisateur au frais lors des journées chaudes, au chaud lors des journées froides
- Réduction du stress thermique
- Technologie de contrôle des odeurs
- Tissu léger et respirant
- Évacuation de l’humidité et taux de séchage inégalés
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Plus extensible pour un meilleur ajustement