Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10 po
- Taille10
Détails
- CouleurRouge
- Catalogue du fabricant
- MatérielCaoutchouc
- CUP_NON845811073306
Aperçu
- Testé électriquement et estampillé avec la date de test initiale
- Nouvellement testé avant l’expédition
- Doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date du test
- Une fois que les gants sont remis pour utilisation, ils doivent être testés dans les 6 mois suivant la date à laquelle ils ont été distribués aux employés
- Doit être porté avec des gants de protection en cuir de 10 po pour augmenter la durée de vie du gant de protection contre la tension en caoutchouc
- Les gants de protection en cuir n’ont pas besoin d’être marqués d’une date
- Classe 0 - Tension d'utilisation maximale 1,000V CA/1,500V CC