Spécifications
Dimensions
- Taille des gants11 po
- Taille11
Détails
- CouleurRouge
- Catalogue du fabricant
- MatérielCaoutchouc
- CUP_NON845811074082
Aperçu
- Testé électriquement et estampillé avec la date de test initiale
- Nouvellement testé avant l’expédition
- Doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date du test
- Une fois que les gants sont remis pour utilisation, ils doivent être testés dans les 6 mois suivant la date à laquelle ils ont été distribués aux employés
- Les gants de protection en cuir n’ont pas besoin d’être marqués d’une date
- Classe 2 - Tension d'utilisation maximale 17,000V CA/25,500V CC