Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsJumbo
Détails
- Chaleur de contact ANSIANSI/ISEA 105 Niveau de chaleur 4
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaANSI/ISEA 105 Niveau de coupe 4
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant845811067381
- Matériel22 oz Kevlar® Tissu éponge
- CUP_NON845811067381
Aperçu
- Offre une protection thermique et contre les coupures
- Doublure en laine
- Pouce ailé
- Ambidextre