Spécifications
Dimensions
- Taille2X
Détails
- Classe ANSIANSI/ISEA Type R Classe 2
- CouleurJaune
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811067541
- Matériel5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
- CUP_NON845811067541
Aperçu
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Technologie de contrôle des odeurs
- Col chemisier sans étiquette
- Évacue l’humidité et laisse circuler l’air
- Tissu très extensible pour un confort supérieur
- Réduit la transpiration jusqu’à 34 %