Motion
BSTJTRC23X
T-shirt à manches courtes BSTJTRC23X Hi-Vis FR Control 2.0 - Type R Classe 2 (3X)
N° D’ARTICLE MI10660019
N° MFRBSTJTRC23X
Prix268.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches courtes BSTJTRC23X Hi-Vis FR Control 2.0 - Type R Classe 2 (3X)
N° D’ARTICLE MI10660019
N° MFRBSTJTRC23X
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
Prix268.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    3X

Détails

  • Classe ANSI
    ANSI/ISEA Type R Classe 2
  • Couleur
    Jaune
  • Catalogue du fabricant
    thinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/475/
  • Numéro CUP du fabricant
    845811067671
  • Matériel
    5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
  • CUP_NON
    845811067671

Aperçu

Description du fabricant
BSTJTRC23X CONTRÔLE HAUTE VISIBILITÉ 2.0 COURT-CIRCUIT
  • Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
  • FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
  • Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
  • Technologie de contrôle des odeurs
  • Col chemisier sans étiquette
  • Évacue l’humidité et laisse circuler l’air
  • Tissu très extensible pour un confort supérieur
  • Réduit la transpiration jusqu’à 34 %