Motion
BSTJTRC2SM
T-shirt à manches courtes BSTJTRC2SM haute visibilité FR Control 2.0 - Type R Classe 2 (SM)
N° D’ARTICLE MI10660020
N° MFRBSTJTRC2SM
Prix243.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T-shirt à manches courtes BSTJTRC2SM haute visibilité FR Control 2.0 - Type R Classe 2 (SM)
N° D’ARTICLE MI10660020
N° MFRBSTJTRC2SM
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
Prix243.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    SM

Détails

  • Classe ANSI
    ANSI/ISEA Type R Classe 2
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    845811067824
  • Matériel
    5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
  • CUP_NON
    845811067824

Aperçu

Description du fabricant
BSTJTRC2SM CONTRÔLE HAUTE VISIBILITÉ 2.0 COURT-CIRCUIT
  • Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
  • FR 3M™ Scotchlite™ bordure réfléchissante confortable
  • Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
  • Technologie de contrôle des odeurs
  • Col chemisier sans étiquette
  • Évacue l’humidité et laisse circuler l’air
  • Tissu très extensible pour un confort supérieur
  • Réduit la transpiration jusqu’à 34 %