Spécifications
Détails
- CouleurSable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant845811047338
- Matériel5.5 oz COMMANDE FR 2.0™
- CUP_NON845811047338
Aperçu
Description du fabricant
MANCHES LONGUES C52JKSRLSLG FR CONTROL 2.0
- Régule proactivement la température de la peau (+/- 3 degrés)
- Réduit la transpiration jusqu’à 34 %
- Étirement et flexibilité pour maintenir un environnement de travail confortable
- Réduction du stress thermique
- Contrôle des odeurs
- Col chemisier sans étiquette
- Évacuation de l’humidité et séchage supérieurs
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Tissu léger et respirant
- Les poignets en tricot maintiennent les manches en place