Spécifications
Dimensions
- TailleLG
Détails
- CouleurBleu marine
- Catalogue du fabricant
- Matériel4.4 oz Mélange DRIFIRE®
Aperçu
- La chemise de travail CAT 2 la plus légère qui soit!
- Évacue et sèche 2-3X plus rapidement que les autres chemises de travail ignifuges
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Résistant aux flammes, la protection ignifuge ne se lave pas et ne s’use pas
- Technologie de contrôle des odeurs
- Identifier rapidement la conformité avec l’étiquetage extérieur
- Résistance et durabilité supérieures des couleurs
- Deux poches de poitrine à rabat et fermeture à bouton