Motion
G24W03

GRACO INC
G24W03

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, débit de 2.4 gal/min, 24:1 rapport
N° D’ARTICLE MI10660613
N° MFRG24W03
Prix11,801.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
G24W03

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, débit de 2.4 gal/min, 24:1 rapport
N° D’ARTICLE MI10660613
N° MFRG24W03
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
Votre prix11,801.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tuyau
    3/16 po
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT

Détails

  • Débit
    2.4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2400 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier inoxydable, carbure de tungstène avec 6 % nickel, UHMWPE, PTFE, nylon, plastique technique, fluoroélastomère
  • Rapport de pompe
    24:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
G24W03 - POMPE 24:1 2.4 GPM POMPE 24