Motion
CW15V2E2
Moteur de tour de refroidissement - 15 hp, 1775 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1470 tr/min
N° D’ARTICLE MI10660813
N° MFRCW15V2E2
Price$4,001.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 15 hp, 1775 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1470 tr/min
N° D’ARTICLE MI10660813
N° MFRCW15V2E2
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
Votre prix4,001.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254T
  • Poids
    270 lb

Details

  • Régime de base
    1470 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135973
  • Modèle
    GM50
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1775 tr/min
  • CUP_NON
    786382135973

Aperçu

Description du fabricant
CW15V2E2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté